| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6044073 Herst.-Nr.: KVR16LS11S6/2 EAN/GTIN: 7406172283280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kingston ValueRAM - DDR3L - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 2 GB | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR3L SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Modulkonfiguration | 256 x 64 | ![](/p.gif) | Metallüberzug | Gold | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Single Rank, Niederspannung, ungepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3L-12800) | ![](/p.gif) | Chip-Organisation | X16 | ![](/p.gif) | Spannung | 1.35 V | ![](/p.gif) | Latenzzeiten | CL11 (11-11-11) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Serverspeicher, ddr3 ram 2gb kingston, ddr ram 2gb, ddr ram |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |