Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - CL2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - CL2.5
Artikel-Nr.:
     C1001-6096904
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P2872
EAN/GTIN:
     4053162029910
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
Lenovo - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - CL2.5 - registriert - ECC - für eserver xSeries 225; 235; 335; BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 225 ¦ IBM eserver xSeries 235 ¦ IBM eserver xSeries 335 ¦ Lenovo BladeCenter HS20
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
Latenzzeiten
CL2.5
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, lenovo ddr ram, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.