Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 200 MHz / PC1600 - CL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 512MB DDR 184-pin DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB 266 MHz ECC
IBM 512MB DDR 184-pin DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB 266 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6096914
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     33L3284
EAN/GTIN:
     4053162023024
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
IBM - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 200 MHz / PC1600 - CL2 - registriert - ECC - für eServer xSeries 255; eserver xSeries 255 VL; 360; 360 VL
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
512 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 255 ¦ IBM eserver xSeries 255 VL ¦ IBM eserver xSeries 360 ¦ IBM eserver xSeries 360 VL
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Geschwindigkeit
200 MHz (PC1600)
Latenzzeiten
CL2
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,03*
€ 537,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,19*
€ 536,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,51*
€ 534,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.