| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6103811 Herst.-Nr.: 65484 EAN/GTIN: 4043619654840 |
| |
|
| | |
| Diesen Adapter von Delock können Sie am Sub-D 25 Pin Anschluss Ihres Gerätes oder Systems anstecken und als Portschoner verwenden. Somit schützen Sie die eigentliche Sub-D 25 Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen. Des Weiteren kann der Adapter für spezielle Anwendung auch als mechanische Verlängerung des Sub-D 25 Ports dienen. Delock Adapter Sub-D 25 pin male > female port saver - Serieller Gender Changer - DB-25 (W) zu DB-25 (M) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serieller Gender Changer | | Beschichteter Stecker | Nickel | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |