Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2GB PC3-10600 Speichermodul DDR3 1333 MHz
HP 2GB PC3-10600 Speichermodul DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6113995
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     629026-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - ungepuffert - non-ECC - für HP 505B
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 505B
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten
CL9
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Chip-Organisation
128 x 8
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, hp ddr ram
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.