| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6151233 Herst.-Nr.: 88885217 EAN/GTIN: 4260133126626 |
| |
|
| | |
| Sie möchten Ihren Midi-Tower mit zwei USB 3.0 Frontanschlüssen und internem USB 3.0 Pfostenstecker (19pol) an ein älteres Mainboard anschließen, dass über keinen internen USB 3.0 Anschluss verfügt? Dann ist dieser praktische USB 3.0 zu USB 2.0 Adapter genau die richtige Lösung für Sie! Er macht aus jedem Gehäuse mit einem internen, 19 poligen USB 3.0 Frontanschluss, einen 9 poligen USB 2.0 Blockstecker. Inter-Tech - Interner USB-Adapter - 9-poliger USB-Header (W) zu 19-poliger USB 3.0 Kopf (M) - 15 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Interner USB-Adapter | | Länge | 15 cm | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 / USB 3.0 | Konnektivität | Anschluss | 9-poliger USB-Header - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger USB 3.0 Kopf - männlich |
|
| | |
| | | |
| |