| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6152593 Herst.-Nr.: 350-001-61 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | apraNET OptiRACK - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035, RAL 5014, Taubenblau - 12U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schrank | ![](/p.gif) | Regaltyp | Netzwerkschrank | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Stahl | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | Lüfter, Fronttür, Rücktür, Seitenelement | ![](/p.gif) | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | ![](/p.gif) | Höhe (Rack-Einheiten) | 12U | ![](/p.gif) | Breite | 55 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 61.5 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Hellgrau, RAL 7035, RAL 5014, Taubenblau | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, abnehmbares Seitenteil, Glastür, schalldicht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |