Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6160823
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-18644
EAN/GTIN:
     5415247022657
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit dem speziell für die Stromversorgung Ihres Dell Laptops konzipierten 180-Watt-Netzteil von Dell können Sie sich immer auf eine hohe Rechenleistung verlassen. Über das Netzteil können Sie Ihr System zum Betrieb bzw. zum Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Dieses leichte und kleine Netzteil mit einer Leistung von 180 Watt ist immer und überall die perfekte tragbare Stromquelle, egal, wo Sie sich gerade befinden - zu Hause, im Büro oder unterwegs. Am besten statten Sie sich mit zwei Netzteilen aus, so haben Sie eins für Ihren Schreibtisch und eins in Ihrer Tasche für einfachen Zugriff auch unterwegs. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Ihren Dell Systemen geprüft und validiert, und der technische Support von Dell ist für dieses Produkt verfügbar.
Dell - Netzteil - 180 Watt - Europa - für Alienware X51; Latitude E7240, E7440; OptiPlex 3011; Precision 7510, 7710, M2800, M4800
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern - 2 m
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
180 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware M17xR4 (180 Watt), X51, X51 R2 ¦ Dell Latitude E7240, E7440 ¦ Dell OptiPlex 3011 ¦ Dell Precision 7510, 7710, M2800, M4700, M4800
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.