Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool NexXxoS XT45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6179691
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14168
EAN/GTIN:
     4250197141680
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Die Alphacool NexXxos Radiatorengeneration, ein Name der für Erfahrung und Qualität steht, ist gekommen um neuen Wind in den Radiatorenmarkt zu bringen! Jeder Nutzer einer Wasserkühlung benötigt einen Radiator und Jeder hat andere Ansprüche an den Wärmetauscher. Selbstverständlich will der Kunde stets den Besten seiner Klasse. Die Alphacool NexXxos Radiatoren sind gekommen um den besten ihrer Klasse den Thron streitig zu machen, und in allen Bereichen und Größen der beste Radiator zu sein. Kein Hin und her mehr, Alphacools NexXos Radiatoren, da weiß man was man hat! Selbst das gefürchtete zu tiefe Eindrehen der Montageschrauben führt bei diesem Radiator nicht zum teuren Schaden wie bei anderen Radiatoren: Eine innenliegende Schutzkante stoppt das Eindringen der Schraube bevor es zur Berührung mit den Finnen kommt. Der Finnenabstand wurde so gewählt, dass der Radiator optimale Kühlleistung bereits mit langsam und mittelschnell drehenden Lüftern erreicht. Dies ist nicht nur angenehm in Hinsicht auf Geräuschkulisse, sondern schränkt auch bei der Lüfterwahl nicht ein.
Alphacool NexXxoS XT45 - Kühlsystem - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
913 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kühlsystem
Produktmaterial
Stahl, Messing, Kupfer
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.