Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK 104 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6197033
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     97346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...
goobay NK 104 S - Stromkabel - IEC 60320 C7 zu Eurostecker (M) - Wechselstrom 250 V - 1 m - 90° Stecker - Schwarz - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Besonderheiten
90 Grad Stecker
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IEC 60320-1, Directive 2006/95/EG, IEC 60884-1:2006, RoHS 2011/65/EU
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C7
Stecker (zweites Ende)
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.