| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6216638 Herst.-Nr.: U3739005 EAN/GTIN: 5414847266225 |
| |
|
| | |
| Die Airglow Sleeves mit dem superweichen Innenfutter bieten eine hervorragende Möglichkeit, Tablet-PCs, Netbooks oder Laptops zu schützen. Sie verfügen über Außentaschen für kleinere Gegenstände wie Schlüssel, Ohrhörer, Speichersticks und kleine Netzteile. Samsonite Airglow Sleeves Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - 33.8 cm (13.3") - Schwarz, Rot Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33.5 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 5 cm | | Gewicht | 260 g | | Farbe | Schwarz, Rot | | Produkttyp | Notebook-Hülle | | Funktionen | Durch Reißverschluß verschlossen | | Zusätzliche Fächer | Persönliche Gegenstände | | Notebook-Kompatibilität | 33.8 cm (13.3") | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 32 cm x 23 cm x 3.5 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |