Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6217429
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CF-80
EAN/GTIN:
     4260070124273
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
LC Power - Gehäuselüfter - 80 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsinhalt
4 Unterlegscheiben, 4 x Schrauben
Breite
8 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
69 g
Farbe
Schwarz
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit
800-2200 U/min
Luftstrom
21.2-58.2 m³/h (12,45 - 34,25 CFM)
Geräuschpegel
9.1 - 25.1 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.16 A
Kabellänge
30 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.