Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6220119
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     55Y3716
EAN/GTIN:
     5712505231463
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkCentre Edge 71z; 91z; ThinkCentre M71z; ThinkPad Edge E12X; E32X; E42X; E12X
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 55Y3710
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Edge 15 80K9 ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 71z 7558, 7567 ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 91z 1732, 1736, 7074, 7075, 7556, 7559 ¦ Lenovo ThinkCentre M70z 7597 ¦ Lenovo ThinkCentre M71z 1654, 1664, 1665, 1677, 1741, 1761, 1762, 1782, 1938, 1962 ¦ Lenovo ThinkCentre M90z 0800, 0852, 0870, 2471, 3265, 3429, 3650, 5205 ¦ Lenovo ThinkCentre M91 2491, 7516, 7519 ¦ Lenovo ThinkCentre M91p 0266, 0384, 4168, 5067, 7516 ¦ Lenovo ThinkPad Edge 11" 0328 ¦ Lenovo ThinkPad Edge 14" 0199, 0579 ¦ Lenovo ThinkPad Edge 15" 0302, 0319 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E120 3043 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E125 3035 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E220s 5038 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E320 1298 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E325 1297 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E420 1141 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E420s 4401 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E425 1198 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E520 1143 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E525 1200 ¦ Lenovo ThinkPad L420 7826, 7827, 7829, 7854, 7856 ¦ Lenovo ThinkPad L520 5015, 5016, 5017, 7859, 7860 ¦ Lenovo ThinkPad T410i 2537 ¦ Lenovo ThinkPad T410s 2907 ¦ Lenovo ThinkPad T420 4177, 4178, 4179, 4180, 4236, 4238 ¦ Lenovo ThinkPad T420i 4177, 4178, 4236 ¦ Lenovo ThinkPad T420s 4170, 4171, 4173, 4174, 4175, 4176 ¦ Lenovo ThinkPad T420si 4171 ¦ Lenovo ThinkPad T520 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4246, 4282, 4284 ¦ Lenovo ThinkPad T520i 4239, 4240 ¦ Lenovo ThinkPad W520 4249, 4260, 4270, 4276, 4281, 4282, 4284 ¦ Lenovo ThinkPad W701 2543, 2544 ¦ Lenovo ThinkPad X1 1286, 1291, 1293, 1294 ¦ Lenovo ThinkPad X120e 0596, 0611, 0613 ¦ Lenovo ThinkPad X121e 3045, 3048, 3049, 3051, 3053, 3055 ¦ Lenovo ThinkPad X130e 0622, 0627, 0629, 2338, 2339, 2340 ¦ Lenovo ThinkPad X201 3680 ¦ Lenovo ThinkPad X201 Tablet 0831, 3113, 3144, 3239 ¦ Lenovo ThinkPad X201i Tablet 2985 ¦ Lenovo ThinkPad X220 4287, 4289, 4290, 4291, 4293 ¦ Lenovo ThinkPad X220 Tablet 4294, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301 ¦ Lenovo ThinkPad X220i 4286, 4287, 4290 ¦ Lenovo ThinkPad X220i Tablet 4294
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.