Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB PC3-8500 Speichermodul DDR3 1066 MHz
IBM 2GB PC3-8500 Speichermodul DDR3 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6226706
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46R3323
EAN/GTIN:
     5712505242858
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - für ThinkCentre A63; A70; A70z; M58; M58p; M90; M90p
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A63 4013, 4478, 5043, 5237, 5393, 5526, 6674 ¦ Lenovo ThinkCentre A70 0864, 0889, 7099, 7844 ¦ Lenovo ThinkCentre A70z 0401, 2565 ¦ Lenovo ThinkCentre M58 4086, 4099, 6138, 6239, 6258, 6302, 6303, 7354, 7355, 7360, 7373, 7627, 7628, 7638, 7639, 8910, 9728, 9960 ¦ Lenovo ThinkCentre M58p 3063, 3285, 4084, 4087, 4088, 4138, 6137, 6138, 6209, 6234, 7188, 7220, 7357, 7358, 7483, 7484, 7628, 7630, 7635, 9964, 9965 ¦ Lenovo ThinkCentre M90 3026, 3029, 3039, 3054, 3137, 3139, 3149, 3219, 3245, 3246, 3282, 3319, 3349, 3394, 3421, 3491, 3544, 3652, 3699, 3769, 3878, 3934, 4972, 4992, 5132, 5206, 5261, 5267, 5297, 5325, 5384, 5391, 5450, 5474, 5475, 5485, 5492, 5498, 5547, 5554, 5567, 5852 ¦ Lenovo ThinkCentre M90p 3026, 3029, 3039, 3054, 3137, 3139, 3149, 3219, 3269, 3282, 3319, 3349, 3394, 3421, 3544, 3627, 3652, 3699, 3769, 3878, 3934, 4972, 4992, 5132, 5206, 5261, 5267, 5297, 5325, 5384, 5391, 5450, 5475, 5492, 5498, 5536, 5547, 5554, 5567, 5852, 5864
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Besonderheiten
Ungepuffert
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram lenovo 2gb, ddr ram 2gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.