Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6226767
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41X4257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Preistyp
CTO
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.