Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK 102 S-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6237941
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93119
EAN/GTIN:
     4040849931192
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
goobay NK 102 S-500 - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu power CEE 7/7 (M) - Wechselstrom 250 V - 5 m - 90° Stecker, rechts-gewinkelter Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Besonderheiten
90 Grad Stecker, rechts-gewinkelter Stecker
Länge
5 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2006/95/EG
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Power CEE 7/7 - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.