Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 8GB RDIMM Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
IBM 8GB RDIMM Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6239636
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D4987
EAN/GTIN:
     5711045934599
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.35 V - registriert - ECC - für BladeCenter HS23 7875; HS23E 8038
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 00D4985
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 ¦ Lenovo BladeCenter HS23E 8038
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.