Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil (intern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6247192
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     54Y8853
EAN/GTIN:
     k.A.
Lenovo - Netzteil (intern) - ATX - 280 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung
ATX
Netzteil-Formfaktor
ATX
Verschiedenes
Besonderheiten
Nicht-modular
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
280 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
8.6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.