Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X10DRC-LN4+ Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6253941
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10DRC-LN4+-O
EAN/GTIN:
     5712505285756
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X10DRC-LN4+ - Motherboard - enhanced E-ATX - LGA2011-v3-Sockel - 2 Unterstützte CPUs - C612 Chipsatz - USB 3.0 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für SC745 TQ-R920B; SC826 BE1C-R920LPB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - enhanced E-ATX
Kompatible Prozessoren
Xeon E5-2600 v3-Serie (unterstützt CPUs mit bis zu 18 Kernen, TDP max. 145 Watt)
Chipsatz
Intel C612
Prozessorsockel
LGA2011-v3-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
2
Datenbusübertragungsrate
9,6 GT/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
34.74 cm
Tiefe
33 cm
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel ¦ 2 x Mini-SAS-HD-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Kennzeichnung
Plug and Play, APM 1.2, RoHS, ACPI 4.0
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
APM 1.2-Unterstützung, IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
4 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I350
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2400
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC745 TQ-R920B ¦ Supermicro SC826 BE1C-R920LPB
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Details
1.5 TB - Load-Reduced - ECC ¦ 768 GB - registriert - ECC
Max. Größe
1.5 TB
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced
Bustakt
1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU ¦ 24 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 ¦ 3 x PCIe 3.0 x8 ¦ 1 x PCIe 2.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA - 10 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ LSI Logic LSISAS3108: SAS 3 - 1 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 / RAID 6 / RAID 50 / RAID 60
Interne Schnittstellen
1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,28*
€ 967,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,17*
€ 961,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,09*
€ 956,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,38*
€ 952,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.