Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6326377
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00ML706
EAN/GTIN:
     0883436612227
Lenovo - Kartenleser (SD) - mit 2x SD-Speicherkarten mit 32 GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern
Im Bundle mit
2x SD-Speicherkarten mit 32 GB
Unterstützte Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Breite
54.32 mm
Tiefe
7.57 mm
Höhe
48.65 mm
Gewicht
116 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, IEC 60950, EMC, FCC, KC
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.