Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RC ACRC301S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6331308
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRC301S
EAN/GTIN:
     7313043013870
Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter.
APC InRow RC ACRC301S - Rack-Klimaanlagen-Kühlsystem - Schwarz - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Klimaanlagen-Kühlsystem
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
30 cm
Tiefe
109.5 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
162.73 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rollen, Hot-Swap-fähige Lüfter, LCD-Status und Steuerungskonsole, abwaschbare Filter, Rack-Eingangstemperaturkontrolle, Lüfter mit variabler Geschwindigkeit
Kennzeichnung
C-Tick, GOST, EN 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, VDE, IEC 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.285,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.570,41*
€ 10.198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.463,03*
€ 10.071,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.461,18*
€ 10.068,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.459,41*
€ 10.066,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.350,72*
€ 9.937,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.286,27*
€ 9.860,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.285,84*
€ 9.860,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.