Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6347479
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0016030514
EAN/GTIN:
     4008297056935
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
REV - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/4 (W) (M) - Wechselstrom 250 V - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geerdet
Länge
3 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/4 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.