| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6365623 Herst.-Nr.: K2P83AA EAN/GTIN: 4053162948662 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie sich mit USB-Geräten, die Sie häufig nutzen, über ein praktisches Kabel, das Ihren Micro-USB-Anschluss zu einem USB-Anschluss voller Größe macht. HP - USB-Adapter - Micro-USB Typ B (M) zu USB (W) - USB 2.0 OTG - für Pro Slate 12, 8; Pro Tablet 10 EE G1, 408 G1 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Adapter | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 2.0 On-The-Go | Konnektivität | Anschluss | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Pro Slate 12, 8 ¦ HP Pro Tablet 10 EE G1, 408 G1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |