Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 18 AWG North American Power Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6374974
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80672
EAN/GTIN:
     0757120806721
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Ersetzen Sie Ihr ausgedientes oder verlorenes Netzkabel oder stellen Sie aus praktischen Gründen ein paar Extra-Kabel bereit. Dieses Netzkabel für Nordamerika ist für den Gebrauch mit den meisten Desktop-PCs, Bildschirmen, Scannern, Druckern und anderen Geräten geeignet, die über einen abgedeckten 3-poligen „Kessel"-Netzanschluss verfügen. Außerdem hat dieses 18 AWG Hochleistungskabel für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit ein voll vergossenes Design. Die Buchse wird direkt in das Gerät eingesteckt, während der Stecker in eine Standard-Steckdose eingesteckt wird. Bitte beachten Sie: Dieses Kabel ist ausschließlich für die Verwendung mit nordamerikanischen (USA oder Kanada) Steckdosen geeignet.
C2G 18 AWG North American Power Cord - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu NEMA 5-15P (M) - 1.8 m - geformt - Schwarz - Nordamerika
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Nordamerika
Besonderheiten
Geformt
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
18
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Power NEMA 5-15P - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.