Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK CC7122BP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6375332
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC7122BP01
EAN/GTIN:
     4710614532861
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 775
SMD Kühlkörper
Akasa AK CC7122BP01 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, LGA1155) - Aluminium - 75 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.52 cm
Tiefe
8.72 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
152.8 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Stifte zur werkzeugfreien Montage
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunden
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Kühler mit Kupferkern
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
600-3000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, LGA1155 Socket
Lüfterdurchmesser
75 mm
Prozessorkompatibilität
Core 2 Duo - alle Geschwindigkeiten ¦ Core i3 - alle Geschwindigkeiten
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
30.8 dBA
Nennstrom
0.19 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
39.9 m³/h (23,5 CFM)
Luftdruck
1.81 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 775
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.