Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK CC6502BP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6375510
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC6502BP01
EAN/GTIN:
     4710614534612
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Akasa AK CC6502BP01 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA2011) - Kupfer - 70 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
4.25 cm
Gewicht
582 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
65,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
1000-5000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA2011 Socket
Lüfterdurchmesser
70 mm
Lüfterlager
Twin Ball Bearing
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
42.4 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
63.2 m³/h (37,2 CFM)
Luftdruck
6.015 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.