Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SMISSLINE TP S401E-B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1001-6388326
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS551001R0105
EAN/GTIN:
     7612270101016
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
ABB SMISSLINE TP S401E-B10 - Sicherungsautomat (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 230/400 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Sicherungsautomat - DIN-Schienenmontage möglich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2002/95/EC
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230/400 V
Elektrischer Strom max.
10 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.