Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6392892
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8768
EAN/GTIN:
     0731304300915
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
APC Cable Management - Rack - Kabelführungssatz - Schwarz - für P/N: AR8444, AR8621
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Kabelführungssatz
Breite
30.5 cm
Tiefe
28.7 cm
Höhe
239.8 cm
Gewicht
10.23 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Einseitig, vertikale Ausrichtung
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR8444, AR8621
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,80*
€ 555,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,64*
€ 543,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.