Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6392893
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8775
EAN/GTIN:
     0731304300922
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
APC Cable Management - Rack - Kabelführungssatz - Schwarz - für P/N: NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX2000LVNCUS, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Kabelführungssatz
Breite
30.5 cm
Tiefe
57.2 cm
Höhe
213.4 cm
Gewicht
18.18 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Doppelseitig, vertikale Ausrichtung
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP7701X298, AP7911, AP9211, AP9212, AP9217, AP9218, AP9550, AP9553, AP9555, AP9556, AP9557, AP9558, AP9561, AP9571, AR201, AR202, AR203A, AR204A, AR8135BLK, AR8444, AR8621, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SU042-1, SU044X163, SU2200RMXLI, SU2200RMXLI3U, SU2200RMXLINET, SU2200RMXLNET, SU2200RMXLTNET, SU3000RMINET, SU3000RMNET, SU5000RMI5U, SUA2200R2X180, SUA750R2X122, SURT10000RMXLT, SURT10000RMXLT-2TF5, SURT3000RMXLT, SURT3000RMXLT-1TF5, SURT5000RMXLT, SURT5000RMXLT-1TF5, SURT6000RMXLT, SURT6000RMXLT-1TF5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,97*
€ 593,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,75*
€ 588,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,02*
€ 570,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,73*
€ 548,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,53*
€ 520,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8765
ab € 373,21*
Ähnlich
APC
AR8768
ab € 423,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.