Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6392947
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     VDIM33174
EAN/GTIN:
     0731304300823
Dieser Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung und Überkopf-Montage ist ein 4HE/19-Zoll-Rahmen (482 mm) mit 2 Streben, der direkt mit Überkopf-Kabelmanagementsystemen über Racks oder Gehäusen verbunden werden kann, um Patchkabel anzuschließen oder kleine Switches zu installieren. Die Zonen-Verkabelung bietet Flexibilität für Netzwerke und Datacenter durch Entkopplung der physischen Netzwerkverkabelung von den Gehäusen. Das erleichtert die Standortveränderung von Racks und Erweiterungen des Netzwerks bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis. Der Frame wird in der Standardausführung mit Halterungen für Draht-Kabeltrays geliefert und auch mit Kabelleitersystemen kombiniert werden (mit Kabelleiter-Montagehaltern, Artikel AR8186). Der Frame eignet sich für eine Traglast von bis zu 15 kg (Systeme oder Kabel).
APC Data Distribution Cable - Rack-Kabelführungsrahmen - Schwarz - 4U - 48.3 cm (19") - für P/N: SURT1000RMXLI-NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
2.55 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Kabelführungsrahmen
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Erdungsband, 2 Befestigungsklammern, Montageschienen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
15 kg
Kennzeichnung
RoHS, REACH
TAA-kompatibel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SURT1000RMXLI-NC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.