Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6400070
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14211
EAN/GTIN:
     4250197142113
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper - Kühlsystem - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.2 cm
Tiefe
12.15 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
384 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kühlsystem
Produktmaterial
Stahl, Messing, Kupfer
Packungsinhalt
4x x Innensechskantschrauben M3x x 35 mm, 4x x Innensechskantschrauben M3x x 30 mm
Kompatibler Lüfterdurchmesser
80 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 x 1/4" Gewinde
Montagekit
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.