Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6401232
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ABLE
EAN/GTIN:
     5397184923238
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Nutzen Sie Ihre Dell Systeme mit einem 250 V Netzkabel von Dell. Dieses Netzkabel wurde entwickelt, um die Stromversorgung für Ihre Geräte sicherzustellen. Es ist für eine Eingangsspannung von 250 V ausgelegt und hat eine Länge von 2 ft.
Dell - Stromkabel - IEC 60320 C14 zu power IEC 60320 C13 - Wechselstrom 250 V - 60 cm - für EqualLogic FS7600, FS7610; PowerEdge T330; PowerVault MD1420; Storage SC200, SC400, SC420
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
60 cm
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C14
Stecker (zweites Ende)
Power IEC 60320 C13
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Compellent SC200, SC220, SC8000 ¦ Dell EqualLogic FS7600, FS7610, PS6210X, PS6210XS ¦ Dell PowerEdge 1950, 2970, C2100, C5125, C6100, C6145, C6220, C6320, M1000E, M600, R200, R210, R210 II, R220, R310, R320, R410, R415, R420, R420xr, R510, R515, R520, R610, R620, R710, R715, R720, R720xd, R805, R810, R815, R820, R900, R905, R910, R920, T110, T110 II, T300, T310, T320, T330, T420, T430, T605, T610, T620, T630, T710, VRTX, VRTX M520, VRTX M620 ¦ Dell PowerVault DL2000, DL2200, MD1200, MD1220, MD1400, MD1420, MD3000, MD3000i, MD3200, MD3200i, MD3220, MD3220i, MD3400, MD3420, MD3600i, MD3620i, MD3800F, MD3800i, MD3820f, MD3820i, NX200, NX3100 ¦ Dell Storage SC200, SC400, SC4020, SC420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.