Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watercool Kühler für Grafikkartenspeicher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6412723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     68001
EAN/GTIN:
     4251312600846
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Grafikkarten Lüfter
Watercool - Kühler für Grafikkartenspeicher - Aluminium - Schwarz (Packung mit 8)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.3 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
30 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kühler für Grafikkartenspeicher
Oberfläche
Eloxiert
Packungsmenge
8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Kühlkörper und Lüfter
Kühlermaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,80625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.