Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa InterConnect EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6424819
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-HC-07BK
EAN/GTIN:
     4710614534841
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Akasa InterConnect EX - Kartenleser - 13,3 cm (5,25 Zoll) (CF I, CF II, MS, MS PRO, MMC, SD, MS PRO Duo, MMCmobile, microSD, SDHC, MS Micro, microSDHC, SDXC, microSDXC) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, MultiMediaCardmobile, microSD, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Erforderlicher Einschub
13,3 cm intern (5,25 Zoll intern)
Farbe
Brushed Aluminum
Besonderheiten
SmartCard-Leser, Statusanzeige
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1
Kennzeichnung
ISO 7816
Schnittstellen
Zusätzliche Ports
4 x USB 3.0 ¦ 2 x USB-Ladeanschluss
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB-Header ¦ 1 x 20-poliger USB 3.0 Kopf
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.