Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ePDU G3 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6434251
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMAB33
EAN/GTIN:
     3553340697050
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Managed ePDU G3 Modelle ermöglichen die komplette Abschaltsteuerung sowie die Messung von Geräten, einschließlich der Geräte mit Stromversorgungen über mehrere PDUs. Sie verfügen über ein hochwertiges Hot-Swap-Messmodul mit LCD-Pixel-Display, das V, W, A und kWh mit IEC Klasse 1 Abrechnungs-Genauigkeit (± 1%) anzeigt.
Eaton ePDU G3 Managed - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - 3 Phasen - Ethernet 10/100, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60309 32A - Ausgangsanschlüsse: 24 - 0U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Spannungsüberwachung, Strommesser, vertikale Ausrichtung, Firmware aktualisierbar
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Stromversorgungsgerät
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
18 x power IEC 60320 C13 ¦ 6 x Strom IEC 60320 C19
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 32A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
182.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x kaskadierend - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.835,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,38*
€ 2.395,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,71*
€ 2.367,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.912,08*
€ 2.275,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,99*
€ 2.224,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.835,64*
€ 2.184,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.