Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock CFast 2.0 Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6441811
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54650
EAN/GTIN:
     8592978126438
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Diese Delock CFast Flash Card unterstützt den CFast 2.0 Standard und ermöglicht noch höhere Datenübertragungsraten als Speicherkarten der vorherigen CFast Generation. Damit ist sie nicht nur für den professionellen Einsatz in der Fotografie bestens geeignet, sondern auch für alle anderen Anwendungen, die schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erfordern. CFast 2.0-Speicherkarten nutzen das SATA 6 Gb/s-Protokoll und überzeugen mit geringerem Stromverbrauch.
Delock - Flash-Speicherkarte - 32 GB - CFast 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Verschiedenes
MTBF
3,000,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.6 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
CFast 2.0 Card
Versorgungsspannung
3.3 V
Besonderheiten
S.M.A.R.T-Funktion
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 310 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.