Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 512 MB - DIMM, 168-polig - 100 MHz - 3.3 V - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6442174
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.8610E.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Die Produktpalette von Acer umfasst Notebooks, PCs, Workstations sowie Serversysteme. Im Peripheriebereich werden unter anderem Monitore, Flachbildschirme und Storage-Produkte angeboten. Abgerundet wird das Portfolio durch Produkte in den Segmenten drahtlose und drahtgebundene LAN, WAN und Internet Access. Darüber hinaus werden auch Systemlösungen und Dienstleistungen angeboten. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche gebracht und State-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - SDRAM - Modul - 512 MB - DIMM, 168-polig - 100 MHz - 3.3 V - ECC - für Altos 11000, 1100E, 500
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Zugriffszeit
10 ns
Modulkonfiguration
64 x 72
Geschwindigkeit
100 MHz
Spannung
3.3 V
Herstellergarantie
Service und Support
Technischer Support
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 11000, 1100E, 500
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.