Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1GB, 667MHz, DDR2 Speichermodul 1 x 1 GB
HP 1GB, 667MHz, DDR2 Speichermodul 1 x 1 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6443281
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     451738-001
EAN/GTIN:
     5711045140372
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
HP - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für HP 2510p
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 451738-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 2510p
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.