Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t5740 Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6443629
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     632132-001
EAN/GTIN:
     5711045273940
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Mit der HP Compaq Thin Client Serie t5000 hat HP preisgünstige Netzwerkcomputer mit der Leistungsfähigkeit von Desktop-Lösungen entwickelt. Der HP Compaq Thin Client t5700, das erste Modell der Serie, garantiert ein Maximum an Sicherheit bei niedrigen Betriebskosten. Dank einfachem Management, geringem Administrationsaufwand und hoher Ausfallsicherheit ist der Thin Client ideal für den Einsatz in Bereichen, die nur eine geringe Zahl von Standardanwendungen erfordern und keine lokalen Speicherkapazitäten benötigen. Die innovative Arbeitsstation in der Größe eines Duden verschafft Unternehmen durch eine geringe Total Cost of Ownership (TCO) entscheidende Wettbewerbsvorteile. Der HP Compaq Thin Client t5700 ist Teil der IT-Komplettlösung von HP, die neben den Thin Clients auch Server, Storage und Services umfasst.
HP t5740 - Thin Client - Tower - 1 x Atom N280 / 1.66 GHz - RAM 1 GB - Flash 512 MB - GMA 4500M - GigE - Win Embedded CE 6.0 - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
Tower
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Installierte Anzahl
1 GB / 8 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 1 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), DHCP Support, PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, EN 60950, UL 1950, ZH1 618, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, RoHS
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Cache-Speicher
Installierte Größe
512 KB
Cache pro Prozessor
512 KB
Betriebssystem / Software
Software
Citrix ICA 11.0, Microsoft RDP 6.1, Microsoft Internet Explorer 7.0, Microsoft Windows Media Player 11
Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded CE 6.0
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
44 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.4 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
1.58 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
Intel GMA 4500M Dynamic Video Memory Technology 5.0
Videoschnittstellen
VGA, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel GL40 Express
Taktfrequenz
1.66 GHz
CPU
Intel Atom N280
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x USB 2.0 (2 vorn, 4 hinten) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x serial ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x PS/2-Maus
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,55*
€ 976,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,26*
€ 974,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,58*
€ 970,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,61*
€ 962,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.