Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 682412-001 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1600 MHz
HP 682412-001 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6443890
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     682412-001
EAN/GTIN:
     5711045763380
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - ungepuffert - ECC - für Workstation Z1, Z220, Z420, Z620, Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 682412-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1, Z220, Z420, Z620, Z820
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.