Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD A-Serie A8-5550M Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A series A8-5550M Prozessor 2,1 GHz 4 MB L2
HP AMD A series A8-5550M Prozessor 2,1 GHz 4 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6444459
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713551-001
EAN/GTIN:
     4054842540596
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
HP Laptops
Die revolutionäre heterogene Systemarchitektur (Heterogeneous System Architecture, HSA) ist ein Standard im Prozessordesign, der für ein harmonisches Zusammenwirken von CPU und GPU sorgt. Dank HSA lässt sich die volle Performance der AMD Hardware nutzen, für eine effizientere Leistung und Anwendungen, die schnell und verzögerungsfrei reagieren. Lassen Sie sich von Grafiktechnologie der Spitzenklasse begeistern - dank der Graphics Core Next (GCN)-Architektur von AMD. Diese Technologie nutzt absolut innovative Zusatzfunktionen und erhöht die Performance der AMD Radeon Grafikkarten.
AMD A8 5550M Mobil - 2.1 GHz - 4 Kerne - 4 MB Cache-Speicher - für ENVY Laptop 15; ENVY TouchSmart 15; Pavilion Laptop 15, 17; ProBook 455 G1, 645 G1, 6475
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor (Mobil)
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD A8 5550M
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Cache-Speicher
4 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 4 MB
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.1 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Integrierte Grafik
Typ
AMD Radeon HD 8550G
Basisfrequenz
723 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ENVY Laptop 15-j013cl, 15-j060us ¦ HP ENVY TouchSmart 15-j009wm, 15-J020US ¦ HP Pavilion Laptop 15-e013ax, 15-e018nr, 17-e024nr, 17-e037CL, 17-e050us, 17-e113dx ¦ HP ProBook 455 G1 Notebook, 645 G1 Notebook, 6475b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.