Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Stromversorgung redundant / Hot-Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Stromversorgung redundant / Hot-Plug
Artikel-Nr.:
     C1001-6444471
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     714349-001
EAN/GTIN:
     4053162653528
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
netzteil redundant
HP - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Common Slot - Wechselstrom 200 - 277 V - 1200 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung
Common Slot
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200 - 277 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
1200 Watt
Effizienz
91%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380p Gen8 (1200 Watt), DL380p Gen8 Base (1200 Watt), DL380p Gen8 Entry (1200 Watt), DL380p Gen8 High Performance (1200 Watt), DL380p Gen8 Performance (1200 Watt), DL380p Gen8 Special (1200 Watt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.