Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Basic Power Distribution Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Basic Power Distribution Unit
Artikel-Nr.:
     C1001-6444613
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     723225-001
EAN/GTIN:
     5712505170885
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HPE Basic PDUs sind für eine einfache Installation, Zuverlässigkeit und kosteneffektive Stromverteilung konzipiert. Sie sind in einer Vielzahl von Formfaktoren und Ausgangskonfigurationen erhältlich, um die Anforderungen der heutigen Rack-Umgebungen in Rechenzentren mit hoher Dichte zu erfüllen. Das flache, einteilige Design dieser PDUs ermöglicht einen einfachen Zugang zu den rückwärtigen Geräten für Wartungszwecke und bietet mehrere Montageoptionen. Sie sind für HPE-Racks konzipiert, können aber auch in einer Vielzahl von Racks anderer Hersteller eingesetzt werden. Sie können auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Ausgänge zur Rückseite des Racks zeigen, um den Zugang zu erleichtern und den Abstand zu verbessern. Für eine höhere Leistungsdichte können sie nebeneinander auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Ausgänge zur Mitte des Racks hin ausgerichtet sind.
HPE Basic Power Distribution Unit - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 7360 VA - Ausgangsanschlüsse: 20 - 1U - für Apollo 4510 Gen9; ProLiant BL460c Gen8, c3000, DL320e Gen8, DL360p Gen8, ML350p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 200-240 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
20 x power IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
7360 VA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4510 Gen9 ¦ HPE ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL465c Gen8, BL660c Gen8, BL660c Gen8 Performance, c3000, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Base, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL320e Gen8 Special Server, DL320e Gen8 v2, DL320e Gen8 v2 Base, DL320e Gen8 v2 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8 Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL385p Gen8 Storage Centric, DL388p Gen8, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, DL580 Gen8, DL580 Gen8 Base, DL580 Gen8 High Performance, MicroServer Gen8 Base Starter Kit, MicroServer Gen8 Entry, ML110e Gen8, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry, ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350e Gen8 v2 Entry, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Special Server, ML380p Gen8, SL210t Gen8, SL210t Gen8 1U Node, SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray, SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Left Tray, SL250s Gen8 Right Tray, SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 SE 4U Right Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.