Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1866 MHz / PC3-14900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 8GB PC3-14900 Speichermodul DDR3 1866 MHz
HP 8GB PC3-14900 Speichermodul DDR3 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6444988
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     733736-001
EAN/GTIN:
     4053162577596
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
HP - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1866 MHz / PC3-14900
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1866 MHz (PC3-14900)
Chip-Organisation
512 x 8
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.