Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1GB PC2-6400 Speichermodul DDR2 800 MHz
HP 1GB PC2-6400 Speichermodul DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6445210
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     638637-001
EAN/GTIN:
     4054842512821
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
HP - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL6 - ungepuffert - non-ECC - für Point of Sale System rp5700
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 638637-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Point of Sale System rp5700
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Latenzzeiten
CL6
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 1gb, ddr ram, hp ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.