Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2GB PC3-12800U Speichermodul DDR3 1600 MHz
HP 2GB PC3-12800U Speichermodul DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6445568
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     683863-001
EAN/GTIN:
     5712505231876
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - für Workstation Z1, Z220
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 683863-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1, Z220
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, hp ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.