| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6445846 Herst.-Nr.: 736170-001 EAN/GTIN: 5712505148006 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 180 Watt - aktive PFC Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - extern | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel 1.83 m | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | ![](/p.gif) | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 19.5 V | ![](/p.gif) | Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 90-264 V | ![](/p.gif) | Elektrischer Strom max. | 2.9 A | ![](/p.gif) | Leistungskapazität | 180 Watt | ![](/p.gif) | Effizienz | 87% | Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |