Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon X5355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon X5355 Prozessor 2,66 GHz 8 MB L2
HPE Intel Xeon X5355 Prozessor 2,66 GHz 8 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6447734
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     453306-001
EAN/GTIN:
     5704327655985
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon X5355 - 2.66 GHz - 4 Kerne - 8 MB Cache-Speicher - LGA771 Socket - für ProLiant BL20p G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon X5355
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.66 GHz
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Geeignete Sockel
LGA771 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL20p G4
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.468,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.759,70*
€ 4.474,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.718,82*
€ 4.425,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.588,12*
€ 4.269,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.517,83*
€ 4.186,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.468,02*
€ 4.126,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.