Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Athlon 1640B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Athlon 1640B Prozessor 2,7 GHz 0,512 MB L2
HP AMD Athlon 1640B Prozessor 2,7 GHz 0,512 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6447775
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     465304-001
EAN/GTIN:
     5711045505348
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Kraftvolle Performance für einmalige digitale Erfahrungen. Es geht nicht mehr nur um Email, Internet surfen und Textverarbeitung - der AMD Athlon Prozessor bietet Ihnen hervorragende Performance, wo immer Sie sind.
AMD Athlon 1640B - 2.7 GHz - 512 KB Cache-Speicher - Socket AM2 - für Business Desktop dx2450
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Athlon 1640B
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced 3DNow! instructions set, MMX-Befehlssatz
Cache-Speicher
512 KB
Cache-Speicher-Details
L2 - 512 KB
Thermal Design Power (TDP)
45 W
Geeignete Sockel
Socket AM2
Cache-Speicher
Installierte Größe
512 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq Business Desktop dx2450
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket AM2
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.