Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon W3670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon W3670 Prozessor 3,2 GHz 12 MB L3
HP Intel Xeon W3670 Prozessor 3,2 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448113
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     626581-001
EAN/GTIN:
     4054842510643
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon W3670 - 3.2 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 12 MB Cache-Speicher - für P/N: A1S29ECR, A9C71PA, C9T88EC, FG656EC, FM039UA, H1T77UC, SF641UC, VF135UC, XA300EP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon W3670
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Cache-Speicher
12 MB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 12 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.46 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A1S29ECR, A2W32LT, A9C71PA, C9T88EC, FG656EC, FL860UT, FL861UT, FL862UT, FL863UT, FL864UT, FL865UT, FL866UT, FL885UT, FL948UA, FL984UT, FM039UA, FM045UT, FM066UT, FM105UT, FM106UT, FX625AV, H1S00US, H1T77UC, H1W16UP, H1W33UP, H1W55UP, H1X62UP, H2C75US, KK531EA, KK539EA, KK540EA, KK545ET, KK546ET, KK547ET, KK548ET, KK552ESR, KK555ET, KK558ES, KK559ES, KK560ES, KK574EA, KK575EA, KK581ET, KK582ET, KK589ET, KK595ET, KK596ET, KK613EA, KK614EA, KK615ET, KK616ET, KK617ET, KK618ET, KK619ET, KK641EA, KK642EA, KK656ET, KK657EA, KK661ET, KK662ET, KK683ET, KK684ET, KK685ET, KK685ETR, KK686ET, KK687ET, KK688ET, KK710EA, KK715EA, KK716EA, KK717EA, KK718ET, KK719ET, KK722ES, KK725ES, KK726ES, KK727ES, KK728ES, KK741ES, KK746ET, KK747ET, KK757ET, KK758ET, KK759EA, KK788EA, KK789EA, KK789EAR, LA496PA, LC424EP, LF542EC, LF546EC, LJ912PA, LJ913PA, LJ915PA, LR944LT, LR945LA, LR946LA, NZ250PA, NZ255PA, NZ955LA, QB614PA, QB615PA, QM564US, QN416US, QY885US, QZ496US, SF131UP, SF137UP, SF504UP, SF510UP, SF641UC, SH111UP, SH632UP, SK588UP, SL299UP, SM516UP, SM633UP, SM634UP, SM716UP, SM719UP, SM994UC, SN073UC, SN363UP, SP628UP, SP704UP, VF135UC, VF248PC, VQ178EP, VQ395EP, VS933AV, VS934AV, VU962PA, WB203PA, WJ080EC, WJ093EC, WM420ET, WM424ET, WM425ET, WN261PA, WN262PA, XA300EP, XL338LA, XM232AV, XV113LT, XV114LT, XX382PA, XX383PA, YG303UC, YG748UC
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,62*
€ 1.665,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,92*
€ 1.651,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,46*
€ 1.591,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,20*
€ 1.569,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,32*
€ 1.550,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.